曜日別特売

正珪酸

正珪酸 - グリーン化学正珪酸 - グリーン化学

ケイ酸には、オルトケイ酸 (Si(OH)4)、メタケイ酸 (H2SiO3)、メタ二ケイ酸 (H2Si2O5)などがありますが、その中で最も植物に吸収されやすいのは、「オルト珪酸(Si(OH)4」と言われています。一般的なケイ酸資材には「メタケイ酸」が配合されていますが、正珪酸は最も吸収されやすい「オルト珪酸」を配合しているので、吸収効率が良く、吸収スピードが速い資材です。
しかも「オルト珪酸」含有肥料は、メーカーが特許取得していますので、ほかの会社では購入することができません。
「ケイ酸カルシウム」などは、難溶性のため施肥方法が限られてしまいます。しかし正珪酸は水溶性のため、葉面散布・潅水・水耕栽培等どのような方法でも使用することができます。
「ケイ酸カリ」は強アルカリ性なので、酸性肥料と混合するとゲル化してしまいます。また、大量に施肥すると酸性土壌が守れません。正珪酸は酸性のため、一般的な農薬や肥料と混合して使用することが可能です。

成分オルトケイ酸(Si(OH)4):1.7%
関連資料:(1.09MB)
注意
※原液は強酸性ですので、取扱いに注意してください

※原液同士での混用はお止めください。希釈混用される場合には、事前に少量にて混用に問題がないことをご確認ください。
※直射日光を避けて、冷所に保管してください。
※長期間放置しますと不溶性の化合物が生成してきますので、10ヶ月以内に使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72566606-1箱(10L)10
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72566615-1箱(20L)20
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする