曜日別特売

ルーミー ボールセンサーライト

ルーミー ボールセンサーライト - カクセールーミー ボールセンサーライト - カクセールーミー ボールセンサーライト - カクセールーミー ボールセンサーライト - カクセールーミー ボールセンサーライト - カクセー

ボール型ボディで乾電池使用タイプのセンサーライト。センサーライトとしても懐中電灯としても使用でき、マグネットや両面テープで簡単に設置可能。電気の通ってない暗所への設置や、廊下の足元灯など様々な場所で便利にご利用いただけます。

付属品両面シール材質ABS樹脂、PS樹脂、マグネット質量(g)98電源単4乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座含む:75×75×79、台座含まず:73×60×73内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72570456RMY-09
900
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする