GIGABYTEが誇る高性能AIコンピューティングシステムが、コンパクトな筐体でご自宅やオフィスのデスクトップに登場いたしました。最大1ペタFLOPSのAI処理能力と128GBの大容量メモリを搭載し、先進的なAIモデルをローカル環境で効率的に実行できます。冷却性と静音性を兼ね備えた最適化設計により、長時間の高負荷作業にも安定して対応可能。クラウドに依存せず、高速かつ安全にAI開発を進めたい開発者や研究者に最適なソリューションです。さらに、NVIDIA AIソフトウェアはあらかじめインストールされており、導入後すぐにご利用いただけます。シームレスな接続性により、AIの活用範囲をさらに広げることができます。