スター・トレーディング
接触冷感セーフティーブーツ
現場作業も快適に接触冷感セーフティーブーツ。インソールも接触冷間。
用途
一般作業・軽作業・農作業・山林業 他
材質
PVC
色
スノーベージュ
先芯
樹脂製先芯
靴底
耐油底
内容量
1足
注意
※高温の場所に長時間放置すると変色変形の恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72571366
ST-5804
M(目安25.0)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
72571375
ST-5804
L(目安26.0)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
72571391
ST-5804
LL(目安27.0)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
72571400
ST-5804
3L(目安28.0)
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください