曜日別特売

メッシュ風ボディバッグ-クロ

メッシュ風ボディバッグ-クロ - Mobby'sメッシュ風ボディバッグ-クロ - Mobby'sメッシュ風ボディバッグ-クロ - Mobby'sメッシュ風ボディバッグ-クロ - Mobby'sメッシュ風ボディバッグ-クロ - Mobby'sメッシュ風ボディバッグ-クロ - Mobby'sメッシュ風ボディバッグ-クロ - Mobby'sメッシュ風ボディバッグ-クロ - Mobby's

メッシュ風生地が爽やかでスポーティなボディバッグ
軽くて身体にフィットするので快適な使い心地
背面は蒸れにくいエアメッシュ
左右対応のショルダーベルトで利き手を問わず使用できます

仕様正面:ファスナーポケット(左右縦ファスナー) / 本体内部:ファスナーポケットクロ質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29×16×5生地【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7257108633793-01
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする