曜日別特売

メッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ

メッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ - Mobby'sメッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ - Mobby'sメッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ - Mobby'sメッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ - Mobby'sメッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ - Mobby'sメッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ - Mobby'sメッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ - Mobby'sメッシュ風ショルダーバッグ(横型)-クロ - Mobby's

メッシュ風生地が爽やかでスポーティな横型ショルダーバッグ
約240gの軽さで快適な使い心地
2層仕様で仕分けして収納できます
ペットボトルや長財布なども入ります

仕様正面:ファスナーアウトポケット / 前室内部:オープンポケット / 後室内部:ファスナーポケット / 着脱式ショルダーベルト / 底板クロ質量(g)240寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17×26×7生地【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7257111133794-01
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする