曜日別特売

メッシュ風舟形ショルダー-コン

メッシュ風舟形ショルダー-コン - Mobby'sメッシュ風舟形ショルダー-コン - Mobby'sメッシュ風舟形ショルダー-コン - Mobby'sメッシュ風舟形ショルダー-コン - Mobby'sメッシュ風舟形ショルダー-コン - Mobby'sメッシュ風舟形ショルダー-コン - Mobby'sメッシュ風舟形ショルダー-コン - Mobby'sメッシュ風舟形ショルダー-コン - Mobby's

メッシュ風生地が爽やかでスポーティな舟形ショルダーバッグ
軽くて身体にフィットするので快適な使い心地
開口部が広く、出し入れもしやすい
日常使いからレジャー、アウトドア、フェス、旅行のお供にどうぞ

仕様背面:ファスナーポケット / 本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット / 底板コン質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×25×10生地【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7257107733792-03
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする