Mobby's
メッシュ風舟形ショルダー-クロ
メッシュ風生地が爽やかでスポーティな舟形ショルダーバッグ
軽くて身体にフィットするので快適な使い心地
開口部が広く、出し入れもしやすい
日常使いからレジャー、アウトドア、フェス、旅行のお供にどうぞ
仕様
背面:ファスナーポケット / 本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット / 底板
色
クロ
質量(g)
320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
18×25×10
生地
【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72571068
33792-01
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください