Mobby's
メッシュ風ショルダーバッグ(縦型)-クロ
メッシュ風生地が爽やかでスポーティな縦型ショルダーバッグ
約250gの軽さで快適な使い心地
2層仕様で仕分けして収納できます
ペットボトルや長財布なども入ります
仕様
背面:ファスナーアウトポケット / 前室内部:オープンポケット / 後室内部:ファスナーポケット / 着脱式ショルダーベルト / 底板
色
クロ
質量(g)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
26×20×7
生地
【付属】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72571129
33795-01
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください