曜日別特売

AFS-3060L-6

AFS-3060L-6 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3内容量1本
全194種類を絞り込む
長さ(mm)
194種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72572845AFS-3060L-6-1515
45
36
40(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572861AFS-3060L-6-2020
60
49
54(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572870AFS-3060L-6-3030
90
71
78(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572879AFS-3060L-6-4040
120
96
106(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572888AFS-3060L-6-5050
150
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572897AFS-3060L-6-6060
180
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572906AFS-3060L-6-7070
210
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572915AFS-3060L-6-8080
240
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572931AFS-3060L-6-9090
270
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572940AFS-3060L-6-100100
300
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572949AFS-3060L-6-110110
330
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572958AFS-3060L-6-120120
360
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572967AFS-3060L-6-130130
390
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572976AFS-3060L-6-140140
420
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
72572985AFS-3060L-6-150150
450
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573001AFS-3060L-6-160160
480
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573010AFS-3060L-6-170170
510
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573019AFS-3060L-6-180180
540
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573028AFS-3060L-6-190190
570
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573037AFS-3060L-6-200200
600
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573046AFS-3060L-6-210210
630
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573055AFS-3060L-6-220220
660
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573071AFS-3060L-6-230230
690
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573080AFS-3060L-6-240240
720
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573089AFS-3060L-6-260260
780
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573098AFS-3060L-6-270270
810
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573107AFS-3060L-6-280280
840
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573116AFS-3060L-6-290290
870
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573125AFS-3060L-6-300300
900
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573141AFS-3060L-6-310310
930
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573150AFS-3060L-6-320320
960
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573159AFS-3060L-6-330330
990
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573168AFS-3060L-6-340340
1,020
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573177AFS-3060L-6-350350
1,050
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573186AFS-3060L-6-360360
1,080
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573195AFS-3060L-6-370370
1,110
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573211AFS-3060L-6-380380
1,140
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573220AFS-3060L-6-390390
1,170
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573229AFS-3060L-6-400400
1,200
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573238AFS-3060L-6-410410
1,230
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573247AFS-3060L-6-420420
1,260
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573256AFS-3060L-6-430430
1,290
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573265AFS-3060L-6-440440
1,320
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573281AFS-3060L-6-450450
1,350
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573290AFS-3060L-6-460460
1,380
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573299AFS-3060L-6-470470
1,410
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573308AFS-3060L-6-480480
1,440
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573317AFS-3060L-6-490490
1,470
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573326AFS-3060L-6-510510
1,530
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72573335AFS-3060L-6-520520
1,560
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする