曜日別特売

プラスチックドラム オープンタイプ

プラスチックドラム オープンタイプ - サンコー(三甲)

大きな開口部を持つプラスチック製ドラムです。
フタはスチール製のバンドでしっかり固定され、粉体の輸送に適しています。

材質超高分子量PE容量(L)25内径(mm)【開口】Φ239直径×高さ(mm)296×521内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72572836PDO25L-1
8,140
7,926
8,719(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする