六角棒レンチセット

六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)六角棒レンチセット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

折りたたみタイプのホルダー
傾けての使用で効果を発揮
抜群の耐摩耗性・ねじり強度
斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント

全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40内容量1セット(9本)
関連資料:(0.75MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72572599JBBWM9S
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする