シーズ
リモコン式室温センサー扇風機
使いやすい押しボタンタイプ
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×350×690~870
センサー
室温センサー
機能
風量3段階、タイマー付き、首振り
風量
3段階
タイマー
入切1/2/4/6
リモコン
あり
羽根寸法(cm)
30
左右首振
〇
入タイマー
〇
切タイマー
〇
リズム風
〇
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72574830
CSKF-S325R
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください