曜日別特売

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 - PRO standard(プロスタンダード)

開閉式LEDライト作業灯の替球
明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。
昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式
ラジオ等に対する雑音対策。
口金E26仕様の作業灯に対応しています。

用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)18~83口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:110×380×380、替球折り畳み時:180×140×140明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72590065PNT-MBT
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする