曜日別特売

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 - PRO standard(プロスタンダード)

開閉式LEDライト作業灯
明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。
昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式
ラジオ等に対する雑音対策。
幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、 地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。

用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)18~83口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:290×380×380、ランプ折り畳み時:290×140×260コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色照射角度(°)最大300内容量1個
注意
※連結コンセントは同商品を4台まで接続可能です。連結コンセント部より他機器のご使用はおやめください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72590038PNT-MB
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする