曜日別特売

開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体

開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体 - PRO standard(プロスタンダード)開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体 - PRO standard(プロスタンダード)

開閉式LEDライト 作業灯
最大照度3500lmの明るさです。
昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式
本体後部に同商品を4台まで連結できる差込みが付いています。
雑防テストにも合格しているので、ラジオ等のノイズ対策商品

用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)30口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:230×250×280、ランプ折り畳み時:230×80×180コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)3500光色昼白色照射角度(°)最大300内容量1個
注意
※連結コンセントは同商品を4台まで接続可能です。連結コンセント部より他機器のご使用はおやめください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72590047PNTB-302
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする