曜日別特売

人工芝 芝丈35mm ロール 芝生

人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 - YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 - YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 - YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 - YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 - YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 - YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 - YAMAZEN(山善)人工芝 芝丈35mm ロール 芝生 - YAMAZEN(山善)

簡単設置の人工芝
芝丈:35mm
ズレ防止の固定用U字ピン付き
緑色のU字ピンで固定しても目立ちにくい
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます

用途芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 高密度 ドッグラン 屋上 庭 ベランダ バルコニー ガーデン材質表面:ポリエチレン/ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、裏面:SBRラテックス、U字ピン:スチール丈(mm)【芝】35内容量1ロール
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72625887YAA5A-35120P(GR)481×20
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
72625896YAA5A-35210P(GR)482×10
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
72625905YAA5A-35110P(GR)241×10
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
72625921YAA5A-3512P(GR)51×2
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
72625930YAA5A-3515P(GR)121×5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
72625939YAA5A-3525P(GR)242×5
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする