曜日別特売

ソケットビットレールセット

ソケットビットレールセット - エイトソケットビットレールセット - エイト

錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途トルクスねじの締結。全長(mm)70表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭内容量1個(13本)
注意
※差込角のサイズをご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72625966XSBH-S13
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする