エイト
ソケットビットレールセット
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角ボルトの締結。
色
無
表面処理
ELアーマーめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
注意
※差込角のサイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
全長(mm)
対辺寸法(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72625948
41TB-S8
1個(8本)
対辺2mm、対辺2.5mm、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm×対辺6mm×対辺7mm×対辺8mm
130
2・2.5・3・4・5・6・7・8
六角テーパーヘッド
6.35
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
72625957
41LB-S8
1個(8本)
対辺2mm、対辺2.5mm、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm×対辺6mm×対辺7mm×対辺8mm
110
2・2.5・3・4・5・6・7・8
六角
6.35
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
72625975
83BBL-S8
1個(8本)
対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、対辺7mm×対辺8mm×対辺9mm×対辺10mm
110
3・4・5・6・7・8・9・10
六角テーパーヘッド
9.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
72625991
83BB-S7
1個(7本)
対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、対辺7mm×対辺8mm×対辺9mm×対辺10mm
60
4・5・6・7・8・9・10
六角テーパーヘッド
9.5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください