曜日別特売

ネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ)

ネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ) - CoolHeatネオマパイプカバー 直管用(ワンタッチ) - CoolHeat

食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。
世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。

用途配管の保温・結露防止材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム長さ(mm)910厚さ(mm)20規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C使用温度(℃)-200~130熱伝導率(W/mk)0.020以下RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(g/100cm2)5.0以下
注意
※用途以外に使用しないでください。
※屋外で長期間、日光や空気に晒されていると劣化が促進されます。
※長期間のご利用の場合は定期的に状態の確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72626070NPW90A20-151箱(15本)
67,200
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626079NPW4S20-151箱(15本)
67,200
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626088NPW100A20-141箱(14本)
68,900
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626097NPW4.5S20-141箱(14本)
68,900
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626106NPW80A20-201箱(20本)
80,500
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626115NPW3.5S20-201箱(20本)
80,500
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626131NPW65A20-241箱(24本)
90,200
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626140NPW3S20-241箱(24本)
90,200
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626149NPW2.5S20-301箱(30本)
98,300
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626158NPW50A20-321箱(32本)
101,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626167NPW2S20-401箱(40本)
112,300
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626176NPW32A20-481箱(48本)
120,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626185NPW40A20-451箱(45本)
122,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626201NPW25A20-601箱(60本)
130,900
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626210NPW1.5S20-581箱(58本)
135,400
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626219NPW1.25S20-651箱(65本)
136,300
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626228NPW15A20-801箱(80本)
137,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626237NPW1S20-781箱(78本)
145,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72626246NPW20A20-761箱(76本)
146,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする