空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92620)

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72748798KF92620-KS0743ネイビーS1084523
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748807KF92620-KS0743ネイビーM1124724
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748816KF92620-KS0743ネイビーL1164925
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748825KF92620-KS0743ネイビーLL1205126
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748841KF92620-KS0743ネイビー3L1285327
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748850KF92620-KS0743ネイビー4L1365528
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748859KF92620-KS0743ネイビー5L1445728
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748868KF92620-KS0744ブルーS1084523
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748877KF92620-KS0744ブルーM1124724
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748886KF92620-KS0744ブルーL1164925
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748895KF92620-KS0744ブルーLL1205126
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748911KF92620-KS0744ブルー3L1285327
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748920KF92620-KS0744ブルー4L1365528
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748929KF92620-KS0744ブルー5L1445728
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748938KF92620-KS0746シルバーS1084523
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748947KF92620-KS0746シルバーM1124724
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748956KF92620-KS0746シルバーL1164925
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748965KF92620-KS0746シルバーLL1205126
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748981KF92620-KS0746シルバー3L1285327
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748990KF92620-KS0746シルバー4L1365528
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72748999KF92620-KS0746シルバー5L1445728
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする