曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
RD9610PHファン
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・JBRC登録
・Bluetooth非対応
RD9700
・ペルチェユニット(2個タイプ)

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72699981KF92622-KS0903ネイビーM1124767
35,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72700008KF92622-KS0903ネイビー3L1285373
35,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72700026KF92622-KS0903ネイビー5L1445773
35,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72699990KF92622-KS0903ネイビーL1164969
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72699999KF92622-KS0903ネイビーLL1205171
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700017KF92622-KS0903ネイビー4L1365573
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700035KF92622-KS0904ブルーS1084565
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700051KF92622-KS0904ブルーM1124767
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700060KF92622-KS0904ブルーL1164969
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700069KF92622-KS0904ブルーLL1205171
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700078KF92622-KS0904ブルー3L1285373
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700087KF92622-KS0904ブルー4L1365573
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700096KF92622-KS0904ブルー5L1445773
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700105KF92622-KS0906シルバーS1084565
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700121KF92622-KS0906シルバーM1124767
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700130KF92622-KS0906シルバーL1164969
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700139KF92622-KS0906シルバーLL1205171
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700148KF92622-KS0906シルバー3L1285373
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700157KF92622-KS0906シルバー4L1365573
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72700166KF92622-KS0906シルバー5L1445773
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする