空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92620)

空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92620) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72694040KF92620-KS0863ネイビーS1084523
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694049KF92620-KS0863ネイビーM1124724
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694058KF92620-KS0863ネイビーL1164925
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694067KF92620-KS0863ネイビーLL1205126
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694076KF92620-KS0863ネイビー3L1285327
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694085KF92620-KS0863ネイビー4L1365528
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694101KF92620-KS0863ネイビー5L1445728
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694110KF92620-KS0864ブルーS1084523
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694119KF92620-KS0864ブルーM1124724
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694128KF92620-KS0864ブルーL1164925
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694137KF92620-KS0864ブルーLL1205126
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694146KF92620-KS0864ブルー3L1285327
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694155KF92620-KS0864ブルー4L1365528
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694171KF92620-KS0864ブルー5L1445728
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694180KF92620-KS0866シルバーS1084523
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694189KF92620-KS0866シルバーM1124724
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694198KF92620-KS0866シルバーL1164925
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694207KF92620-KS0866シルバーLL1205126
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694216KF92620-KS0866シルバー3L1285327
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694225KF92620-KS0866シルバー4L1365528
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72694241KF92620-KS0866シルバー5L1445728
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする