曜日別特売

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72694259KF92622-KS0863ネイビーM1124767
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72694286KF92622-KS0863ネイビー3L1285373
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72694311KF92622-KS0863ネイビー5L1445773
10,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72694268KF92622-KS0863ネイビーL1164969
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694277KF92622-KS0863ネイビーLL1205171
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694295KF92622-KS0863ネイビー4L1365573
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694320KF92622-KS0864ブルーS1084565
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694329KF92622-KS0864ブルーM1124767
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694338KF92622-KS0864ブルーL1164969
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694347KF92622-KS0864ブルーLL1205171
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694356KF92622-KS0864ブルー3L1285373
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694365KF92622-KS0864ブルー4L1365573
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694381KF92622-KS0864ブルー5L1445773
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694390KF92622-KS0866シルバーS1084565
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694399KF92622-KS0866シルバーM1124767
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694408KF92622-KS0866シルバーL1164969
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694417KF92622-KS0866シルバーLL1205171
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694426KF92622-KS0866シルバー3L1285373
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694435KF92622-KS0866シルバー4L1365573
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694451KF92622-KS0866シルバー5L1445773
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする