曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9330PCファン
・プラズマクラスター技術搭載のファンセット!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・JBRC登録
・Bluetooth非対応
RD9700
・ペルチェユニット(2個タイプ)

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72700821KF92622-KS0923ネイビーM1124767
40,800
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
72700848KF92622-KS0923ネイビー3L1285373
40,800
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
72700866KF92622-KS0923ネイビー5L1445773
40,800
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
72700830KF92622-KS0923ネイビーL1164969
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700839KF92622-KS0923ネイビーLL1205171
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700857KF92622-KS0923ネイビー4L1365573
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700875KF92622-KS0924ブルーS1084565
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700891KF92622-KS0924ブルーM1124767
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700900KF92622-KS0924ブルーL1164969
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700909KF92622-KS0924ブルーLL1205171
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700918KF92622-KS0924ブルー3L1285373
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700927KF92622-KS0924ブルー4L1365573
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700936KF92622-KS0924ブルー5L1445773
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700945KF92622-KS0926シルバーS1084565
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700961KF92622-KS0926シルバーM1124767
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700970KF92622-KS0926シルバーL1164969
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700979KF92622-KS0926シルバーLL1205171
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700988KF92622-KS0926シルバー3L1285373
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72700997KF92622-KS0926シルバー4L1365573
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72701006KF92622-KS0926シルバー5L1445773
40,800
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする