曜日別特売

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9330PCファン
・プラズマクラスター技術搭載のファンセット
〇RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・JBRC登録
・Bluetooth対応モデル
RD9700
・ペルチェユニット(2個タイプ)

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72699561KF92622-KS0893ネイビーM1124767
42,300
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
72699588KF92622-KS0893ネイビー3L1285373
42,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72699606KF92622-KS0893ネイビー5L1445773
42,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72699570KF92622-KS0893ネイビーL1164969
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699579KF92622-KS0893ネイビーLL1205171
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699597KF92622-KS0893ネイビー4L1365573
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699615KF92622-KS0894ブルーS1084565
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699631KF92622-KS0894ブルーM1124767
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699640KF92622-KS0894ブルーL1164969
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699649KF92622-KS0894ブルーLL1205171
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699658KF92622-KS0894ブルー3L1285373
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699667KF92622-KS0894ブルー4L1365573
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699676KF92622-KS0894ブルー5L1445773
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699685KF92622-KS0896シルバーS1084565
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699701KF92622-KS0896シルバーM1124767
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699710KF92622-KS0896シルバーL1164969
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699719KF92622-KS0896シルバーLL1205171
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699728KF92622-KS0896シルバー3L1285373
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699737KF92622-KS0896シルバー4L1365573
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72699746KF92622-KS0896シルバー5L1445773
42,300
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする