空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92620)

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714261KF92620-KS0723ネイビーS1084523
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714270KF92620-KS0723ネイビーM1124724
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714279KF92620-KS0723ネイビーL1164925
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714288KF92620-KS0723ネイビーLL1205126
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714297KF92620-KS0723ネイビー3L1285327
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714306KF92620-KS0723ネイビー4L1365528
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714315KF92620-KS0723ネイビー5L1445728
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714331KF92620-KS0724ブルーS1084523
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714340KF92620-KS0724ブルーM1124724
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714349KF92620-KS0724ブルーL1164925
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714358KF92620-KS0724ブルーLL1205126
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714367KF92620-KS0724ブルー3L1285327
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714376KF92620-KS0724ブルー4L1365528
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714385KF92620-KS0724ブルー5L1445728
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714401KF92620-KS0726シルバーS1084523
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714410KF92620-KS0726シルバーM1124724
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714419KF92620-KS0726シルバーL1164925
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714428KF92620-KS0726シルバーLL1205126
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714437KF92620-KS0726シルバー3L1285327
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714446KF92620-KS0726シルバー4L1365528
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72714455KF92620-KS0726シルバー5L1445728
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする