曜日別特売

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714480KF92622-KS0723ネイビーM1124767
28,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714507KF92622-KS0723ネイビー3L1285373
28,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714525KF92622-KS0723ネイビー5L1445773
28,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714489KF92622-KS0723ネイビーL1164969
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714498KF92622-KS0723ネイビーLL1205171
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714516KF92622-KS0723ネイビー4L1365573
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714541KF92622-KS0724ブルーS1084565
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714550KF92622-KS0724ブルーM1124767
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714559KF92622-KS0724ブルーL1164969
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714568KF92622-KS0724ブルーLL1205171
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714577KF92622-KS0724ブルー3L1285373
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714586KF92622-KS0724ブルー4L1365573
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714595KF92622-KS0724ブルー5L1445773
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714611KF92622-KS0726シルバーS1084565
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714620KF92622-KS0726シルバーM1124767
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714629KF92622-KS0726シルバーL1164969
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714638KF92622-KS0726シルバーLL1205171
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714647KF92622-KS0726シルバー3L1285373
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714656KF92622-KS0726シルバー4L1365573
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714665KF92622-KS0726シルバー5L1445773
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする