空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92620)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9620PHファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・JBRC登録
・Bluetooth非対応
RD9700
・ペルチェユニット(2個タイプ)

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72700175KF92620-KS0913ネイビーS1084523
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700191KF92620-KS0913ネイビーM1124724
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700200KF92620-KS0913ネイビーL1164925
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700209KF92620-KS0913ネイビーLL1205126
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700218KF92620-KS0913ネイビー3L1285327
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700227KF92620-KS0913ネイビー4L1365528
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700236KF92620-KS0913ネイビー5L1445728
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700245KF92620-KS0914ブルーS1084523
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700261KF92620-KS0914ブルーM1124724
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700270KF92620-KS0914ブルーL1164925
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700279KF92620-KS0914ブルーLL1205126
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700288KF92620-KS0914ブルー3L1285327
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700297KF92620-KS0914ブルー4L1365528
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700306KF92620-KS0914ブルー5L1445728
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700315KF92620-KS0916シルバーS1084523
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700331KF92620-KS0916シルバーM1124724
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700340KF92620-KS0916シルバーL1164925
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700349KF92620-KS0916シルバーLL1205126
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700358KF92620-KS0916シルバー3L1285327
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700367KF92620-KS0916シルバー4L1365528
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72700376KF92620-KS0916シルバー5L1445728
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする