曜日別特売

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72731481KF92622-KS0733ネイビーM112ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)147
28,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731508KF92622-KS0733ネイビー3L128ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)153
28,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731526KF92622-KS0733ネイビー5L144サマーツイル ポリエステル65・綿3557
28,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72731490KF92622-KS0733ネイビーL116ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)149
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731499KF92622-KS0733ネイビーLL120ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)151
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731517KF92622-KS0733ネイビー4L136ポリエステル35 綿64 複合繊維(ポリエステル)155
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731535KF92622-KS0734ブルーS108サマーツイル ポリエステル65・綿3545
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731551KF92622-KS0734ブルーM112サマーツイル ポリエステル65・綿3547
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731560KF92622-KS0734ブルーL116サマーツイル ポリエステル65・綿3549
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731569KF92622-KS0734ブルーLL120サマーツイル ポリエステル65・綿3551
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731578KF92622-KS0734ブルー3L128サマーツイル ポリエステル65・綿3553
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731587KF92622-KS0734ブルー4L136サマーツイル ポリエステル65・綿3555
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731596KF92622-KS0734ブルー5L144サマーツイル ポリエステル65・綿3557
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731605KF92622-KS0736シルバーS108サマーツイル ポリエステル65・綿3545
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731621KF92622-KS0736シルバーM112サマーツイル ポリエステル65・綿3547
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731630KF92622-KS0736シルバーL116サマーツイル ポリエステル65・綿3549
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731639KF92622-KS0736シルバーLL120サマーツイル ポリエステル65・綿3551
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731648KF92622-KS0736シルバー3L128サマーツイル ポリエステル65・綿3553
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731657KF92622-KS0736シルバー4L136サマーツイル ポリエステル65・綿3555
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72731666KF92622-KS0736シルバー5L144サマーツイル ポリエステル65・綿3557
28,800
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする