空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92620)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72639108KF92620-KS0793ネイビーS1084523
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639117KF92620-KS0793ネイビーM1124724
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639126KF92620-KS0793ネイビーL1164925
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639135KF92620-KS0793ネイビーLL1205126
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639151KF92620-KS0793ネイビー3L1285327
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639160KF92620-KS0793ネイビー4L1365528
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639169KF92620-KS0793ネイビー5L1445728
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639178KF92620-KS0794ブルーS1084523
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639187KF92620-KS0794ブルーM1124724
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639196KF92620-KS0794ブルーL1164925
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639205KF92620-KS0794ブルーLL1205126
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639221KF92620-KS0794ブルー3L1285327
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639230KF92620-KS0794ブルー4L1365528
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639239KF92620-KS0794ブルー5L1445728
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639248KF92620-KS0796シルバーS1084523
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639257KF92620-KS0796シルバーM1124724
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639266KF92620-KS0796シルバーL1164925
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639275KF92620-KS0796シルバーLL1205126
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639291KF92620-KS0796シルバー3L1285327
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639300KF92620-KS0796シルバー4L1365528
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72639309KF92620-KS0796シルバー5L1445728
32,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする