曜日別特売

空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・両袖ペン差し&反射テープ付
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72675517KF92622-KS0843ネイビーM1124767
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72675551KF92622-KS0843ネイビー3L1285373
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72675569KF92622-KS0843ネイビー5L1445773
24,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72675526KF92622-KS0843ネイビーL1164969
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675535KF92622-KS0843ネイビーLL1205171
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675560KF92622-KS0843ネイビー4L1365573
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675578KF92622-KS0844ブルーS1084565
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675587KF92622-KS0844ブルーM1124767
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675596KF92622-KS0844ブルーL1164969
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675605KF92622-KS0844ブルーLL1205171
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675621KF92622-KS0844ブルー3L1285373
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675630KF92622-KS0844ブルー4L1365573
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675639KF92622-KS0844ブルー5L1445773
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675648KF92622-KS0846シルバーS1084565
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675657KF92622-KS0846シルバーM1124767
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675666KF92622-KS0846シルバーL1164969
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675675KF92622-KS0846シルバーLL1205171
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675691KF92622-KS0846シルバー3L1285373
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675700KF92622-KS0846シルバー4L1365573
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675709KF92622-KS0846シルバー5L1445773
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする