曜日別特売

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72749830KF92652-KS0743ネイビー4L1405272
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749778KF92652-KS0743ネイビーS1124264
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749787KF92652-KS0743ネイビーM1164466
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749796KF92652-KS0743ネイビーL1204668
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749805KF92652-KS0743ネイビーLL1244870
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749821KF92652-KS0743ネイビー3L1325072
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749839KF92652-KS0743ネイビー5L1485472
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749848KF92652-KS0743ネイビー6L1565672
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749857KF92652-KS0744ブルーS1124264
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749866KF92652-KS0744ブルーM1164466
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749875KF92652-KS0744ブルーL1204668
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749891KF92652-KS0744ブルーLL1244870
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749900KF92652-KS0744ブルー3L1325072
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749909KF92652-KS0744ブルー4L1405272
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749918KF92652-KS0744ブルー5L1485472
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749927KF92652-KS0744ブルー6L1565672
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749936KF92652-KS0746シルバーS1124264
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749945KF92652-KS0746シルバーM1164466
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749961KF92652-KS0746シルバーL1204668
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749970KF92652-KS0746シルバーLL1244870
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749979KF92652-KS0746シルバー3L1325072
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749988KF92652-KS0746シルバー4L1405272
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72749997KF92652-KS0746シルバー5L1485472
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750006KF92652-KS0746シルバー6L1565672
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750015KF92652-KS07469チャコールS1124264
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750031KF92652-KS07469チャコールM1164466
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750040KF92652-KS07469チャコールL1204668
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750049KF92652-KS07469チャコールLL1244870
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750058KF92652-KS07469チャコール3L1325072
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750067KF92652-KS07469チャコール4L1405272
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750076KF92652-KS07469チャコール5L1485472
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72750085KF92652-KS07469チャコール6L1565672
33,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする