空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650G)

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

仕様フルハーネス対応セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72750417KF92650G-KS0743ネイビーS442364
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750426KF92650G-KS0743ネイビーM462466
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750435KF92650G-KS0743ネイビーL482568
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750451KF92650G-KS0743ネイビーLL502670
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750460KF92650G-KS0743ネイビー3L522772
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750469KF92650G-KS0743ネイビー4L542872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750478KF92650G-KS0743ネイビー5L562872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750487KF92650G-KS0743ネイビー6L582872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750496KF92650G-KS0744ブルーS442364
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750505KF92650G-KS0744ブルーM462466
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750521KF92650G-KS0744ブルーL482568
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750530KF92650G-KS0744ブルーLL502670
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750539KF92650G-KS0744ブルー3L522772
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750548KF92650G-KS0744ブルー4L542872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750557KF92650G-KS0744ブルー5L562872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750566KF92650G-KS0744ブルー6L582872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750575KF92650G-KS0746シルバーS442364
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750591KF92650G-KS0746シルバーM462466
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750600KF92650G-KS0746シルバーL482568
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750609KF92650G-KS0746シルバーLL502670
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750618KF92650G-KS0746シルバー3L522772
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750627KF92650G-KS0746シルバー4L542872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750636KF92650G-KS0746シルバー5L562872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750645KF92650G-KS0746シルバー6L582872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750661KF92650G-KS07469チャコールS442364
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750670KF92650G-KS07469チャコールM462466
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750679KF92650G-KS07469チャコールL482568
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750688KF92650G-KS07469チャコールLL502670
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750697KF92650G-KS07469チャコール3L522772
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750706KF92650G-KS07469チャコール4L542872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750715KF92650G-KS07469チャコール5L562872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72750731KF92650G-KS07469チャコール6L582872
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする