空調風神服 フルハーネス用エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652G)

空調風神服 フルハーネス用エコベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様フルハーネス対応セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72656635KF92652G-KS0803ネイビーS1124264
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656651KF92652G-KS0803ネイビーM1164466
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656660KF92652G-KS0803ネイビーL1204668
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656669KF92652G-KS0803ネイビーLL1244870
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656678KF92652G-KS0803ネイビー3L1325072
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656687KF92652G-KS0803ネイビー4L1405272
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656696KF92652G-KS0803ネイビー5L1485472
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656705KF92652G-KS0803ネイビー6L1565672
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656721KF92652G-KS0804ブルーS1124264
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656730KF92652G-KS0804ブルーM1164466
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656739KF92652G-KS0804ブルーL1204668
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656748KF92652G-KS0804ブルーLL1244870
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656757KF92652G-KS0804ブルー3L1325072
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656766KF92652G-KS0804ブルー4L1405272
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656775KF92652G-KS0804ブルー5L1485472
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656791KF92652G-KS0804ブルー6L1565672
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656800KF92652G-KS0806シルバーS1124264
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656809KF92652G-KS0806シルバーM1164466
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656818KF92652G-KS0806シルバーL1204668
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656827KF92652G-KS0806シルバーLL1244870
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656836KF92652G-KS0806シルバー3L1325072
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656845KF92652G-KS0806シルバー4L1405272
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656861KF92652G-KS0806シルバー5L1485472
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656870KF92652G-KS0806シルバー6L1565672
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656879KF92652G-KS08069チャコールS1124264
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656888KF92652G-KS08069チャコールM1164466
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656897KF92652G-KS08069チャコールL1204668
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656906KF92652G-KS08069チャコールLL1244870
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656915KF92652G-KS08069チャコール3L1325072
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656931KF92652G-KS08069チャコール4L1405272
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656940KF92652G-KS08069チャコール5L1485472
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656949KF92652G-KS08069チャコール6L1565672
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする