空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650G)

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様フルハーネス対応セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72656319KF92650G-KS0803ネイビーS442364
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656328KF92650G-KS0803ネイビーM462466
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656337KF92650G-KS0803ネイビーL482568
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656346KF92650G-KS0803ネイビーLL502670
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656355KF92650G-KS0803ネイビー3L522772
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656371KF92650G-KS0803ネイビー4L542872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656380KF92650G-KS0803ネイビー5L562872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656389KF92650G-KS0803ネイビー6L582872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656398KF92650G-KS0804ブルーS442364
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656407KF92650G-KS0804ブルーM462466
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656416KF92650G-KS0804ブルーL482568
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656425KF92650G-KS0804ブルーLL502670
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656441KF92650G-KS0804ブルー3L522772
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656450KF92650G-KS0804ブルー4L542872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656459KF92650G-KS0804ブルー5L562872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656468KF92650G-KS0804ブルー6L582872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656477KF92650G-KS0806シルバーS442364
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656486KF92650G-KS0806シルバーM462466
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656495KF92650G-KS0806シルバーL482568
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656511KF92650G-KS0806シルバーLL502670
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656520KF92650G-KS0806シルバー3L522772
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656529KF92650G-KS0806シルバー4L542872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656538KF92650G-KS0806シルバー5L562872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656547KF92650G-KS0806シルバー6L582872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656556KF92650G-KS08069チャコールS442364
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656565KF92650G-KS08069チャコールM462466
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656581KF92650G-KS08069チャコールL482568
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656590KF92650G-KS08069チャコールLL502670
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656599KF92650G-KS08069チャコール3L522772
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656608KF92650G-KS08069チャコール4L542872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656617KF92650G-KS08069チャコール5L562872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72656626KF92650G-KS08069チャコール6L582872
32,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする