空調風神服 フルハーネス用エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92652G)

空調風神服 フルハーネス用エコベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92652G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

仕様フルハーネス対応セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72695975KF92652G-KS0863ネイビーS1124264
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695991KF92652G-KS0863ネイビーM1164466
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696000KF92652G-KS0863ネイビーL1204668
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696009KF92652G-KS0863ネイビーLL1244870
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696018KF92652G-KS0863ネイビー3L1325072
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696027KF92652G-KS0863ネイビー4L1405272
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696036KF92652G-KS0863ネイビー5L1485472
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696045KF92652G-KS0863ネイビー6L1565672
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696061KF92652G-KS0864ブルーS1124264
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696070KF92652G-KS0864ブルーM1164466
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696079KF92652G-KS0864ブルーL1204668
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696088KF92652G-KS0864ブルーLL1244870
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696097KF92652G-KS0864ブルー3L1325072
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696106KF92652G-KS0864ブルー4L1405272
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696115KF92652G-KS0864ブルー5L1485472
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696131KF92652G-KS0864ブルー6L1565672
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696140KF92652G-KS0866シルバーS1124264
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696149KF92652G-KS0866シルバーM1164466
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696158KF92652G-KS0866シルバーL1204668
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696167KF92652G-KS0866シルバーLL1244870
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696176KF92652G-KS0866シルバー3L1325072
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696185KF92652G-KS0866シルバー4L1405272
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696201KF92652G-KS0866シルバー5L1485472
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696210KF92652G-KS0866シルバー6L1565672
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696219KF92652G-KS08669チャコールS1124264
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696228KF92652G-KS08669チャコールM1164466
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696237KF92652G-KS08669チャコールL1204668
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696246KF92652G-KS08669チャコールLL1244870
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696255KF92652G-KS08669チャコール3L1325072
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696271KF92652G-KS08669チャコール4L1405272
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696280KF92652G-KS08669チャコール5L1485472
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72696289KF92652G-KS08669チャコール6L1565672
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする