空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92651G)

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92651G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

仕様フルハーネス対応セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72695336KF92651G-KS0863ネイビーS445464
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695345KF92651G-KS0863ネイビーM465666
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695361KF92651G-KS0863ネイビーL485868
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695370KF92651G-KS0863ネイビーLL506070
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695379KF92651G-KS0863ネイビー3L526272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695388KF92651G-KS0863ネイビー4L546272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695397KF92651G-KS0863ネイビー5L566272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695406KF92651G-KS0863ネイビー6L586272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695415KF92651G-KS0864ブルーS445464
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695431KF92651G-KS0864ブルーM465666
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695440KF92651G-KS0864ブルーL485868
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695449KF92651G-KS0864ブルーLL506070
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695458KF92651G-KS0864ブルー3L526272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695467KF92651G-KS0864ブルー4L546272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695476KF92651G-KS0864ブルー5L566272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695485KF92651G-KS0864ブルー6L586272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695501KF92651G-KS0866シルバーS445464
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695510KF92651G-KS0866シルバーM465666
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695519KF92651G-KS0866シルバーL485868
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695528KF92651G-KS0866シルバーLL506070
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695537KF92651G-KS0866シルバー3L526272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695546KF92651G-KS0866シルバー4L546272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695555KF92651G-KS0866シルバー5L566272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695571KF92651G-KS0866シルバー6L586272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695580KF92651G-KS08669チャコールS445464
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695589KF92651G-KS08669チャコールM465666
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695598KF92651G-KS08669チャコールL485868
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695607KF92651G-KS08669チャコールLL506070
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695616KF92651G-KS08669チャコール3L526272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695625KF92651G-KS08669チャコール4L546272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695641KF92651G-KS08669チャコール5L566272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72695650KF92651G-KS08669チャコール6L586272
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする