曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92650)

空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92650) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72694715KF92650-KS0863ネイビーL1204825
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72694740KF92650-KS0863ネイビー3L1325227
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72694968KF92650-KS08669チャコールLL1245026
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72694697KF92650-KS0863ネイビーS1124423
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694706KF92650-KS0863ネイビーM1164624
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694731KF92650-KS0863ネイビーLL1245026
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694749KF92650-KS0863ネイビー4L1405428
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694758KF92650-KS0863ネイビー5L1485628
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694767KF92650-KS0863ネイビー6L1565828
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694776KF92650-KS0864ブルーS1124423
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694785KF92650-KS0864ブルーM1164624
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694801KF92650-KS0864ブルーL1204825
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694810KF92650-KS0864ブルーLL1245026
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694819KF92650-KS0864ブルー3L1325227
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694828KF92650-KS0864ブルー4L1405428
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694837KF92650-KS0864ブルー5L1485628
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694846KF92650-KS0864ブルー6L1565828
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694855KF92650-KS0866シルバーS1124423
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694871KF92650-KS0866シルバーM1164624
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694880KF92650-KS0866シルバーL1204825
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694889KF92650-KS0866シルバーLL1245026
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694898KF92650-KS0866シルバー3L1325227
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694907KF92650-KS0866シルバー4L1405428
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694916KF92650-KS0866シルバー5L1485628
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694925KF92650-KS0866シルバー6L1565828
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694941KF92650-KS08669チャコールS1124423
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694950KF92650-KS08669チャコールM1164624
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694959KF92650-KS08669チャコールL1204825
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694977KF92650-KS08669チャコール3L1325227
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694986KF92650-KS08669チャコール4L1405428
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72694995KF92650-KS08669チャコール5L1485628
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72695011KF92650-KS08669チャコール6L1565828
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする