曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650)

空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72714936KF92650-KS0723ネイビーL1204825
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714961KF92650-KS0723ネイビー3L1325227
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72715189KF92650-KS07269チャコールLL1245026
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72714918KF92650-KS0723ネイビーS1124423
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714927KF92650-KS0723ネイビーM1164624
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714945KF92650-KS0723ネイビーLL1245026
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714970KF92650-KS0723ネイビー4L1405428
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714979KF92650-KS0723ネイビー5L1485628
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714988KF92650-KS0723ネイビー6L1565828
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72714997KF92650-KS0724ブルーS1124423
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715006KF92650-KS0724ブルーM1164624
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715015KF92650-KS0724ブルーL1204825
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715031KF92650-KS0724ブルーLL1245026
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715040KF92650-KS0724ブルー3L1325227
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715049KF92650-KS0724ブルー4L1405428
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715058KF92650-KS0724ブルー5L1485628
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715067KF92650-KS0724ブルー6L1565828
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715076KF92650-KS0726シルバーS1124423
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715085KF92650-KS0726シルバーM1164624
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715101KF92650-KS0726シルバーL1204825
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715110KF92650-KS0726シルバーLL1245026
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715119KF92650-KS0726シルバー3L1325227
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715128KF92650-KS0726シルバー4L1405428
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715137KF92650-KS0726シルバー5L1485628
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715146KF92650-KS0726シルバー6L1565828
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715155KF92650-KS07269チャコールS1124423
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715171KF92650-KS07269チャコールM1164624
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715180KF92650-KS07269チャコールL1204825
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715198KF92650-KS07269チャコール3L1325227
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715207KF92650-KS07269チャコール4L1405428
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715216KF92650-KS07269チャコール5L1485628
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72715225KF92650-KS07269チャコール6L1565828
28,300
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする