空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650G)

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

仕様フルハーネス対応セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72715880KF92650G-KS0723ネイビーS442364
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715889KF92650G-KS0723ネイビーM462466
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715898KF92650G-KS0723ネイビーL482568
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715907KF92650G-KS0723ネイビーLL502670
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715916KF92650G-KS0723ネイビー3L522772
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715925KF92650G-KS0723ネイビー4L542872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715941KF92650G-KS0723ネイビー5L562872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715950KF92650G-KS0723ネイビー6L582872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715959KF92650G-KS0724ブルーS442364
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715968KF92650G-KS0724ブルーM462466
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715977KF92650G-KS0724ブルーL482568
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715986KF92650G-KS0724ブルーLL502670
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72715995KF92650G-KS0724ブルー3L522772
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716011KF92650G-KS0724ブルー4L542872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716020KF92650G-KS0724ブルー5L562872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716029KF92650G-KS0724ブルー6L582872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716038KF92650G-KS0726シルバーS442364
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716047KF92650G-KS0726シルバーM462466
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716056KF92650G-KS0726シルバーL482568
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716065KF92650G-KS0726シルバーLL502670
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716081KF92650G-KS0726シルバー3L522772
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716090KF92650G-KS0726シルバー4L542872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716099KF92650G-KS0726シルバー5L562872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716108KF92650G-KS0726シルバー6L582872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716117KF92650G-KS07269チャコールS442364
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716126KF92650G-KS07269チャコールM462466
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716135KF92650G-KS07269チャコールL482568
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716151KF92650G-KS07269チャコールLL502670
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716160KF92650G-KS07269チャコール3L522772
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716169KF92650G-KS07269チャコール4L542872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716178KF92650G-KS07269チャコール5L562872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72716187KF92650G-KS07269チャコール6L582872
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする