空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651G)

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

仕様フルハーネス対応セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72770516KF92651G-KS0783ネイビーS445464
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770525KF92651G-KS0783ネイビーM465666
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770541KF92651G-KS0783ネイビーL485868
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770550KF92651G-KS0783ネイビーLL506070
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770559KF92651G-KS0783ネイビー3L526272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770568KF92651G-KS0783ネイビー4L546272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770577KF92651G-KS0783ネイビー5L566272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770586KF92651G-KS0783ネイビー6L586272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770595KF92651G-KS0784ブルーS445464
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770611KF92651G-KS0784ブルーM465666
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770620KF92651G-KS0784ブルーL485868
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770629KF92651G-KS0784ブルーLL506070
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770638KF92651G-KS0784ブルー3L526272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770647KF92651G-KS0784ブルー4L546272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770656KF92651G-KS0784ブルー5L566272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770665KF92651G-KS0784ブルー6L586272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770681KF92651G-KS0786シルバーS445464
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770690KF92651G-KS0786シルバーM465666
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770699KF92651G-KS0786シルバーL485868
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770708KF92651G-KS0786シルバーLL506070
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770717KF92651G-KS0786シルバー3L526272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770726KF92651G-KS0786シルバー4L546272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770735KF92651G-KS0786シルバー5L566272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770751KF92651G-KS0786シルバー6L586272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770760KF92651G-KS07869チャコールS445464
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770769KF92651G-KS07869チャコールM465666
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770778KF92651G-KS07869チャコールL485868
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770787KF92651G-KS07869チャコールLL506070
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770796KF92651G-KS07869チャコール3L526272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770805KF92651G-KS07869チャコール4L546272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770821KF92651G-KS07869チャコール5L566272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72770830KF92651G-KS07869チャコール6L586272
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする