曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72769895KF92650-KS0783ネイビーL1204825
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72769920KF92650-KS0783ネイビー3L1325227
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72770148KF92650-KS07869チャコールLL1245026
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72769877KF92650-KS0783ネイビーS1124423
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769886KF92650-KS0783ネイビーM1164624
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769911KF92650-KS0783ネイビーLL1245026
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769929KF92650-KS0783ネイビー4L1405428
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769938KF92650-KS0783ネイビー5L1485628
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769947KF92650-KS0783ネイビー6L1565828
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769956KF92650-KS0784ブルーS1124423
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769965KF92650-KS0784ブルーM1164624
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769981KF92650-KS0784ブルーL1204825
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769990KF92650-KS0784ブルーLL1245026
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72769999KF92650-KS0784ブルー3L1325227
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770008KF92650-KS0784ブルー4L1405428
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770017KF92650-KS0784ブルー5L1485628
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770026KF92650-KS0784ブルー6L1565828
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770035KF92650-KS0786シルバーS1124423
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770051KF92650-KS0786シルバーM1164624
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770060KF92650-KS0786シルバーL1204825
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770069KF92650-KS0786シルバーLL1245026
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770078KF92650-KS0786シルバー3L1325227
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770087KF92650-KS0786シルバー4L1405428
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770096KF92650-KS0786シルバー5L1485628
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770105KF92650-KS0786シルバー6L1565828
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770121KF92650-KS07869チャコールS1124423
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770130KF92650-KS07869チャコールM1164624
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770139KF92650-KS07869チャコールL1204825
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770157KF92650-KS07869チャコール3L1325227
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770166KF92650-KS07869チャコール4L1405428
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770175KF92650-KS07869チャコール5L1485628
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72770191KF92650-KS07869チャコール6L1565828
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする