空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72732235KF92652-KS0733ネイビーS1124264
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732251KF92652-KS0733ネイビーM1164466
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732260KF92652-KS0733ネイビーL1204668
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732269KF92652-KS0733ネイビーLL1244870
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732278KF92652-KS0733ネイビー3L1325072
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732287KF92652-KS0733ネイビー4L1405272
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732296KF92652-KS0733ネイビー5L1485472
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732305KF92652-KS0733ネイビー6L1565672
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732321KF92652-KS0734ブルーS1124264
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732330KF92652-KS0734ブルーM1164466
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732339KF92652-KS0734ブルーL1204668
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732348KF92652-KS0734ブルーLL1244870
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732357KF92652-KS0734ブルー3L1325072
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732366KF92652-KS0734ブルー4L1405272
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732375KF92652-KS0734ブルー5L1485472
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732391KF92652-KS0734ブルー6L1565672
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732400KF92652-KS0736シルバーS1124264
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732409KF92652-KS0736シルバーM1164466
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732418KF92652-KS0736シルバーL1204668
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732427KF92652-KS0736シルバーLL1244870
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732436KF92652-KS0736シルバー3L1325072
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732445KF92652-KS0736シルバー4L1405272
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732461KF92652-KS0736シルバー5L1485472
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732470KF92652-KS0736シルバー6L1565672
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732479KF92652-KS07369チャコールS1124264
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732488KF92652-KS07369チャコールM1164466
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732497KF92652-KS07369チャコールL1204668
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732506KF92652-KS07369チャコールLL1244870
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732515KF92652-KS07369チャコール3L1325072
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732531KF92652-KS07369チャコール4L1405272
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732540KF92652-KS07369チャコール5L1485472
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72732549KF92652-KS07369チャコール6L1565672
28,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする