空調風神服 フルハーネス用エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652G)

空調風神服 フルハーネス用エコベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

仕様フルハーネス対応セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72733197KF92652G-KS0733ネイビーS1124264
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733206KF92652G-KS0733ネイビーM1164466
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733215KF92652G-KS0733ネイビーL1204668
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733231KF92652G-KS0733ネイビーLL1244870
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733240KF92652G-KS0733ネイビー3L1325072
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733249KF92652G-KS0733ネイビー4L1405272
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733258KF92652G-KS0733ネイビー5L1485472
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733267KF92652G-KS0733ネイビー6L1565672
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733276KF92652G-KS0734ブルーS1124264
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733285KF92652G-KS0734ブルーM1164466
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733301KF92652G-KS0734ブルーL1204668
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733310KF92652G-KS0734ブルーLL1244870
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733319KF92652G-KS0734ブルー3L1325072
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733328KF92652G-KS0734ブルー4L1405272
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733337KF92652G-KS0734ブルー5L1485472
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733346KF92652G-KS0734ブルー6L1565672
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733355KF92652G-KS0736シルバーS1124264
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733371KF92652G-KS0736シルバーM1164466
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733380KF92652G-KS0736シルバーL1204668
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733389KF92652G-KS0736シルバーLL1244870
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733398KF92652G-KS0736シルバー3L1325072
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733407KF92652G-KS0736シルバー4L1405272
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733416KF92652G-KS0736シルバー5L1485472
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733425KF92652G-KS0736シルバー6L1565672
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733441KF92652G-KS07369チャコールS1124264
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733450KF92652G-KS07369チャコールM1164466
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733459KF92652G-KS07369チャコールL1204668
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733468KF92652G-KS07369チャコールLL1244870
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733477KF92652G-KS07369チャコール3L1325072
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733486KF92652G-KS07369チャコール4L1405272
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733495KF92652G-KS07369チャコール5L1485472
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72733511KF92652G-KS07369チャコール6L1565672
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする