空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92652) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72640088KF92652-KS0793ネイビーS1124264
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640097KF92652-KS0793ネイビーM1164466
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640106KF92652-KS0793ネイビーL1204668
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640115KF92652-KS0793ネイビーLL1244870
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640131KF92652-KS0793ネイビー3L1325072
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640140KF92652-KS0793ネイビー4L1405272
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640149KF92652-KS0793ネイビー5L1485472
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640158KF92652-KS0793ネイビー6L1565672
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640167KF92652-KS0794ブルーS1124264
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640176KF92652-KS0794ブルーM1164466
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640185KF92652-KS0794ブルーL1204668
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640201KF92652-KS0794ブルーLL1244870
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640210KF92652-KS0794ブルー3L1325072
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640219KF92652-KS0794ブルー4L1405272
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640228KF92652-KS0794ブルー5L1485472
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640237KF92652-KS0794ブルー6L1565672
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640246KF92652-KS0796シルバーS1124264
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640255KF92652-KS0796シルバーM1164466
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640271KF92652-KS0796シルバーL1204668
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640280KF92652-KS0796シルバーLL1244870
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640289KF92652-KS0796シルバー3L1325072
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640298KF92652-KS0796シルバー4L1405272
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640307KF92652-KS0796シルバー5L1485472
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640316KF92652-KS0796シルバー6L1565672
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640325KF92652-KS07969チャコールS1124264
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640341KF92652-KS07969チャコールM1164466
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640350KF92652-KS07969チャコールL1204668
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640359KF92652-KS07969チャコールLL1244870
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640368KF92652-KS07969チャコール3L1325072
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640377KF92652-KS07969チャコール4L1405272
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640386KF92652-KS07969チャコール5L1485472
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72640395KF92652-KS07969チャコール6L1565672
31,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする