曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650)

空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72639790KF92650-KS0793ネイビーL1204825
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72639808KF92650-KS0793ネイビー3L1325227
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72640036KF92650-KS07969チャコールLL1245026
31,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72639765KF92650-KS0793ネイビーS1124423
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639781KF92650-KS0793ネイビーM1164624
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639799KF92650-KS0793ネイビーLL1245026
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639817KF92650-KS0793ネイビー4L1405428
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639826KF92650-KS0793ネイビー5L1485628
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639835KF92650-KS0793ネイビー6L1565828
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639851KF92650-KS0794ブルーS1124423
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639860KF92650-KS0794ブルーM1164624
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639869KF92650-KS0794ブルーL1204825
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639878KF92650-KS0794ブルーLL1245026
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639887KF92650-KS0794ブルー3L1325227
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639896KF92650-KS0794ブルー4L1405428
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639905KF92650-KS0794ブルー5L1485628
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639921KF92650-KS0794ブルー6L1565828
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639930KF92650-KS0796シルバーS1124423
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639939KF92650-KS0796シルバーM1164624
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639948KF92650-KS0796シルバーL1204825
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639957KF92650-KS0796シルバーLL1245026
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639966KF92650-KS0796シルバー3L1325227
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639975KF92650-KS0796シルバー4L1405428
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72639991KF92650-KS0796シルバー5L1485628
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72640000KF92650-KS0796シルバー6L1565828
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72640009KF92650-KS07969チャコールS1124423
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72640018KF92650-KS07969チャコールM1164624
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72640027KF92650-KS07969チャコールL1204825
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72640045KF92650-KS07969チャコール3L1325227
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72640061KF92650-KS07969チャコール4L1405428
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72640070KF92650-KS07969チャコール5L1485628
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72640079KF92650-KS07969チャコール6L1565828
31,700
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする