曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650)

空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72675980KF92650-KS0843ネイビーL1204825
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72675998KF92650-KS0843ネイビー3L1325227
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72676226KF92650-KS08469チャコールLL1245026
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72675955KF92650-KS0843ネイビーS1124423
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675971KF92650-KS0843ネイビーM1164624
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72675989KF92650-KS0843ネイビーLL1245026
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676007KF92650-KS0843ネイビー4L1405428
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676016KF92650-KS0843ネイビー5L1485628
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676025KF92650-KS0843ネイビー6L1565828
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676041KF92650-KS0844ブルーS1124423
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676050KF92650-KS0844ブルーM1164624
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676059KF92650-KS0844ブルーL1204825
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676068KF92650-KS0844ブルーLL1245026
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676077KF92650-KS0844ブルー3L1325227
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676086KF92650-KS0844ブルー4L1405428
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676095KF92650-KS0844ブルー5L1485628
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676111KF92650-KS0844ブルー6L1565828
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676120KF92650-KS0846シルバーS1124423
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676129KF92650-KS0846シルバーM1164624
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676138KF92650-KS0846シルバーL1204825
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676147KF92650-KS0846シルバーLL1245026
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676156KF92650-KS0846シルバー3L1325227
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676165KF92650-KS0846シルバー4L1405428
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676181KF92650-KS0846シルバー5L1485628
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676190KF92650-KS0846シルバー6L1565828
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676199KF92650-KS08469チャコールS1124423
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676208KF92650-KS08469チャコールM1164624
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676217KF92650-KS08469チャコールL1204825
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676235KF92650-KS08469チャコール3L1325227
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676251KF92650-KS08469チャコール4L1405428
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676260KF92650-KS08469チャコール5L1485628
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72676269KF92650-KS08469チャコール6L1565828
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする