空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650G)

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92650G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RDRD9630H
・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!
〇RD9680Gバッテリー
業界トップクラスの高出力バッテリー!
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)
・Bluetooth非対応

仕様フルハーネス対応セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72676917KF92650G-KS0843ネイビーS442364
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72676926KF92650G-KS0843ネイビーM462466
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72676935KF92650G-KS0843ネイビーL482568
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72676951KF92650G-KS0843ネイビーLL502670
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72676960KF92650G-KS0843ネイビー3L522772
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72676969KF92650G-KS0843ネイビー4L542872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72676978KF92650G-KS0843ネイビー5L562872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72676987KF92650G-KS0843ネイビー6L582872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72676996KF92650G-KS0844ブルーS442364
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677005KF92650G-KS0844ブルーM462466
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677021KF92650G-KS0844ブルーL482568
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677030KF92650G-KS0844ブルーLL502670
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677039KF92650G-KS0844ブルー3L522772
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677048KF92650G-KS0844ブルー4L542872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677057KF92650G-KS0844ブルー5L562872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677066KF92650G-KS0844ブルー6L582872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677075KF92650G-KS0846シルバーS442364
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677091KF92650G-KS0846シルバーM462466
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677100KF92650G-KS0846シルバーL482568
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677109KF92650G-KS0846シルバーLL502670
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677118KF92650G-KS0846シルバー3L522772
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677127KF92650G-KS0846シルバー4L542872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677136KF92650G-KS0846シルバー5L562872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677145KF92650G-KS0846シルバー6L582872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677161KF92650G-KS08469チャコールS442364
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677170KF92650G-KS08469チャコールM462466
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677179KF92650G-KS08469チャコールL482568
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677188KF92650G-KS08469チャコールLL502670
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677197KF92650G-KS08469チャコール3L522772
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677206KF92650G-KS08469チャコール4L542872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677215KF92650G-KS08469チャコール5L562872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72677231KF92650G-KS08469チャコール6L582872
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする