曜日別特売

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92582)LOUNDMOUTHコラボ - サンエス

〇服
ゴルフはもちろん、タウンユースでも個性を追求したデザインウェア
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け
・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72749245KF92582-KS0749MONALL1204871
35,900
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72749218KF92582-KS0749MONAS1084265
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749227KF92582-KS0749MONAM1124467
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749236KF92582-KS0749MONAL1164669
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749261KF92582-KS0749MONA3L1285073
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749270KF92582-KS0749MONA4L1365273
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749279KF92582-KS0747KAUAIS1084265
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749288KF92582-KS0747KAUAIM1124467
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749297KF92582-KS0747KAUAIL1164669
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749306KF92582-KS0747KAUAILL1204871
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749315KF92582-KS0747KAUAI3L1285073
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749331KF92582-KS0747KAUAI4L1365273
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749340KF92582-KS07411DROPCLOTHS1084265
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749349KF92582-KS07411DROPCLOTHM1124467
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749358KF92582-KS07411DROPCLOTHL1164669
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749367KF92582-KS07411DROPCLOTHLL1204871
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749376KF92582-KS07411DROPCLOTH3L1285073
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749385KF92582-KS07411DROPCLOTH4L1365273
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749401KF92582-KS07420THEBRONXS1084265
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749410KF92582-KS07420THEBRONXM1124467
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749419KF92582-KS07420THEBRONXL1164669
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749428KF92582-KS07420THEBRONXLL1204871
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749437KF92582-KS07420THEBRONX3L1285073
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72749446KF92582-KS07420THEBRONX4L1365273
35,900
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする